Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1480 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2660 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1410 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo#6
- Grosor0.0310 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.