Motion
87925137
Arandela de bloqueo dividida - 0.3070 in de diámetro exterior, 0.0400 in de grosor, material de acero inoxidable, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11771606
No. Fabricante 87925137
Precio0.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.3070 in de diámetro exterior, 0.0400 in de grosor, material de acero inoxidable, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11771606
No. Fabricante 87925137

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.1740 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.3070 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1670 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.2930 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
87925137 87925137 8 TAMAÑO DE PERNO MEDIANO SPL
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo