Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.2270 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.3770 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.2200 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.2190 pulg.
- Tamaño del tornillo#12
- Grosor0.0560 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.