Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.4500 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.7760 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.4400 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.1880in
- Tamaño del tornillo7/16
- Grosor0.1090 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.