Motion
87925202
Arandela de seguridad dividida - 0.8690 pulg. de diámetro exterior, 0.1250 pulg. de grosor, material de acero inoxidable
Artículo MI #11771614
No. Fabricante 87925202
Precio0.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de seguridad dividida - 0.8690 pulg. de diámetro exterior, 0.1250 pulg. de grosor, material de acero inoxidable
Artículo MI #11771614
No. Fabricante 87925202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.5120 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.8690 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.5020 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.2190in
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
87925202 87925202 1/2 TAMAÑO DE PERNO MEDIANO S
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo