Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.6500 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.0930 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.6350 pulg.
- Diámetro exterior mínimo1.0790 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.1560 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.