Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.9050 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.4940 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.8870 pulg.
- Diámetro exterior mínimo1.4640 pulg.
- Tamaño del tornillo7/8
- Grosor0.2190 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.