Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo1.0420 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.7050 pulg.
- Diámetro interior mínimo1.0170 pulg.
- Diámetro exterior mínimo1.6670 pulg.
- Tamaño del tornillo1
- Grosor0.2500 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.