Motion
87925301
#2 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 3/32" D.I. x 1/4" D.E., 0.025" Grosor
Artículo MI #11771619
No. Fabricante 87925301
Precio0.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#2 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 3/32" D.I. x 1/4" D.E., 0.025" Grosor
Artículo MI #11771619
No. Fabricante 87925301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #2
  • Grosor
    0.0250 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Sujetador estándar
    ASME B18.22.1 1965
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
87925301 87925301 2 18-8SS LAVADO PLANO MED
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo