Motion
87925350
#12 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 1/4" D.I. x 9/16" D.E., 0.065" Grosor
Artículo MI #11771624
No. Fabricante 87925350
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 1/4" D.I. x 9/16" D.E., 0.065" Grosor
Artículo MI #11771624
No. Fabricante 87925350

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    9/16 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #12
  • Grosor
    0.0650 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Sujetador estándar
    ASME B18.22.1 1965
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
87925350 87925350 12 18-8SS MED FLAT FUE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo