Motion
87925368
Tornillo de 1/4", 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 9/32" de D.I. x 5/8" de D.E., 0.065" de grosor
Artículo MI #11771625
No. Fabricante 87925368
Price$0.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/4", 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 9/32" de D.I. x 5/8" de D.E., 0.065" de grosor
Artículo MI #11771625
No. Fabricante 87925368

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    9/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0650 pulg.

Details

  • Color
    Plata
  • Sujetador estándar
    ASME B18.22.1 1965
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
87925368 87925368 1/4" 18-8SS MED PLANO W
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo