Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior11/32 pulg.
- Diámetro exterior11/16 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.0650 pulg.
Details
- ColorPlata
- Sujetador estándarASME B18.22.1 1965
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
87925376 87925376 5/16" 18-8SS MED PLANO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.