Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior13/32 pulg.
- Diámetro exterior13/16 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.0650 pulg.
Details
- ColorPlata
- Sujetador estándarASME B18.22.1 1965
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
87925384 87925384 3/8" 18-8SS MED PLANO W
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.