Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Diámetro exterior1-1/4 pulg.
- Tamaño del tornillo7/16
- Grosor0.0830 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.