Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior17/32 pulg.
- Diámetro exterior1-1/16 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.0950 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- Sujetador estándarASME B18.22.1 1965
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.