Motion
87925426
Tornillo de 3/4", 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 13/16" de D.I. x 2" de D.E., 0.148" de grosor
Artículo MI #11771631
No. Fabricante 87925426
Precio3.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/4", 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable de 13/16" de D.I. x 2" de D.E., 0.148" de grosor
Artículo MI #11771631
No. Fabricante 87925426

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    13/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/4
  • Grosor
    0.1480 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
87925426 87925426 3/4" 18-8SS MED PLANO W
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno