Motion
87925541
#8-32 UNC Stainless Steel Right Hand Machine Screw Hex Nut;11/32" Across Flats, 1/8" High, Uncoated
Artículo MI #11771637
No. Fabricante 87925541
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8-32 UNC Stainless Steel Right Hand Machine Screw Hex Nut;11/32" Across Flats, 1/8" High, Uncoated
Artículo MI #11771637
No. Fabricante 87925541

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32
  • Anchura a través de planos
    11/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de tornillo de máquina

Descripción general

Descripción del fabricante
87925541 87925541 8-32 USS COARSE HEX MA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno