Especificaciones
Dimensions
- Altura1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-24
- Anchura a través de planos3/8 pulg.
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca hexagonal de tornillo de máquina
Descripción general
Descripción del fabricante
87925558 87925558 10-24 USS COARSE HEX M
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.