Motion
87925715
5/16-24 UNF Stainless Steel Right Hand Hex Nut;1/2" Across Flats, 17/64" High, Uncoated
Artículo MI #11771650
No. Fabricante 87925715
Precio0.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-24 UNF Stainless Steel Right Hand Hex Nut;1/2" Across Flats, 17/64" High, Uncoated
Artículo MI #11771650
No. Fabricante 87925715

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Anchura a través de planos
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
87925715 87925715 5/16-24 ACABADO COMPLETO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno