Motion
87926143
1/4-20 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-1/2" de longitud; Acero inoxidable grado 18-8 , 7/16" Hex
Artículo MI #11771669
No. Fabricante 87926143
Precio1.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-1/2" de longitud; Acero inoxidable grado 18-8 , 7/16" Hex
Artículo MI #11771669
No. Fabricante 87926143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87926143 87926143 1/4-20X 3 1/2 HX HD CA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good