Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal15/16 pulg.
- Longitud2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.