Motion
88004668
Tornillo de tapa de botón con clavija UNF en hexágono interno #10-32 ; Acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento, 1" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11771737
No. Fabricante 88004668
Precio1.00 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de tapa de botón con clavija UNF en hexágono interno #10-32 ; Acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento, 1" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11771737
No. Fabricante 88004668

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.00 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/64in
  • Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-32 en

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
88004668 88004668 10/32 X 1 HEX 18-8 SS
  • Los tipos de accionamiento de clavija en hexágono tienen un hueco de seis lados en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales. Cuentan con una clavija en el centro para añadir seguridad y evitar manipulaciones.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo