Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal3/16in
- Longitud1 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaN.o 10-32 en
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de cabezaBotón
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- Los tipos de accionamiento de clavija en hexágono tienen un hueco de seis lados en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales. Cuentan con una clavija en el centro para añadir seguridad y evitar manipulaciones.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.