Motion
88004858
#8-32 UNC Pin In Hex Socket Button Cap Screw;18-8 Stainless Steel, Uncoated, 1/2" Length Under Head
Artículo MI #11771756
No. Fabricante 88004858
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8-32 UNC Pin In Hex Socket Button Cap Screw;18-8 Stainless Steel, Uncoated, 1/2" Length Under Head
Artículo MI #11771756
No. Fabricante 88004858
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Longitud  
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    N.o 8-32 en

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88004858 88004858 8/32 X 1/2 HEX 18-8SS
  • Los tipos de accionamiento de clavija en hexágono tienen un hueco de seis lados en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales. Cuentan con una clavija en el centro para añadir seguridad y evitar manipulaciones.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo