Motion
88004965
N.o 10-32 Pasador UNF en tornillo de cabeza hueca con botón Torx; 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11771763
No. Fabricante 88004965
Precio1.00 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 10-32 Pasador UNF en tornillo de cabeza hueca con botón Torx; 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11771763
No. Fabricante 88004965

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.00 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Longitud  
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-32 en

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
88004965 88004965 10/32 X 1/2 TORX18-8SS
  • Los tipos de accionamiento de clavija en Torx tienen un hueco en forma de estrella en la cabeza y se accionan con llaves Torx. Cuentan con una clavija en el centro para agregar seguridad y evitar la manipulación.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo