Motion
88008586
1/4-20 UNC Pin en tornillo de cabeza hueca con botón Torx; 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11771768
No. Fabricante 88008586
Precio1.38 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC Pin en tornillo de cabeza hueca con botón Torx; 18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11771768
No. Fabricante 88008586

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.38 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Longitud  
    1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88008586 88008586 1/4-20 X 1/2TORX18-8SS
  • Los tipos de accionamiento de clavija en Torx tienen un hueco en forma de estrella en la cabeza y se accionan con llaves Torx. Cuentan con una clavija en el centro para agregar seguridad y evitar la manipulación.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo