Motion
88008628
Clavo UNC #6-32 en tornillo de cabeza hueca con botón Torx; acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento, 1" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11771772
No. Fabricante 88008628
Price$0.90/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavo UNC #6-32 en tornillo de cabeza hueca con botón Torx; acero inoxidable 18-8 , sin recubrimiento, 1" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11771772
No. Fabricante 88008628

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.90/ca

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Longitud  
    3/8 in
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    N.o 6-32 en

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88008628 88008628 6/32 X 1 TORX 18-8SS P
  • Los tipos de accionamiento de clavija en Torx tienen un hueco en forma de estrella en la cabeza y se accionan con llaves Torx. Cuentan con una clavija en el centro para agregar seguridad y evitar la manipulación.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo