Motion
88008875
5/8-11 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 16" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 15/16" Hex
Artículo MI #11771787
No. Fabricante 88008875
Precio57.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 16" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , Sin recubrimiento, 15/16" Hex
Artículo MI #11771787
No. Fabricante 88008875

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    15/16 pulg.
  • Longitud
    16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
88008875 88008875 5/8-11 X 16 18-8 SS PR
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo