Motion
88012992
1/2-13 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 316 , Sin recubrimiento, 3/4" Hex
Artículo MI #11771818
No. Fabricante 88012992
Precio6.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 316 , Sin recubrimiento, 3/4" Hex
Artículo MI #11771818
No. Fabricante 88012992

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3/4 pulg.
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
88012992 88012992 1/2-13 X 3-1/2 316 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo