Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Longitud total4.8750 pulg.
- Ancho general1.2188 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas