Motion
88039920
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #11771849
No. Fabricante 88039920
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #11771849
No. Fabricante 88039920
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
88039920 88039920 CALIBRE DE VPS-231 1-15/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"