Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Longitud total7.3750 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas