Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas