Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Longitud total6.1875 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas