Motion
88041561
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 7/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11771893
No. Fabricante 88041561
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 7/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11771893
No. Fabricante 88041561
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
88041561 88041561 BAL DE TALADRO DE VF2S-114 7/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"