Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud total6.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de cojineteBola