Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Longitud total3.3750 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de cojineteBola