Motion
88142963
M2.5x0.45 Tuerca de bloqueo hexagonal de grado austenítico A2 y 18-8 de grosor métrico con inserto de nailon - 2.5mm de altura, sin recubrimiento
Artículo MI #11771930
No. Fabricante 88142963
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2.5x0.45 Tuerca de bloqueo hexagonal de grado austenítico A2 y 18-8 de grosor métrico con inserto de nailon - 2.5mm de altura, sin recubrimiento
Artículo MI #11771930
No. Fabricante 88142963
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M2.5x0.45
  • Anchura a través de planos
    4.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 985
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8, grado austenítico A2
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
88142963 88142963 M2.5X.45 A2 18-8 SS NY
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno