Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.00 mm
- Tamaño de la roscaM3x0.50
- Anchura a través de planos5.50 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 985
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado18-8, grado austenítico A2
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.