Motion
88154612
M27x3.00 Metric Coarse 18-8 & Austenitic Grade A2 Hex Lock Nut with Nylon Insert - 27mm High, Uncoated
Artículo MI #11771942
No. Fabricante 88154612
Precio149.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M27x3.00 Metric Coarse 18-8 & Austenitic Grade A2 Hex Lock Nut with Nylon Insert - 27mm High, Uncoated
Artículo MI #11771942
No. Fabricante 88154612

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio149.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M27x3.00
  • Anchura a través de planos
    41.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 985
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8, grado austenítico A2
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
88154612 88154612 M27X3.00 A2 18-8 SS NY
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno