Motion
88154620
M30x3.50 Metric Coarse 18-8 & Austenitic Grade A2 Hex Lock Nut with Nylon Insert - 30mm High, Uncoated
Artículo MI #11771943
No. Fabricante 88154620
Precio132.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M30x3.50 Metric Coarse 18-8 & Austenitic Grade A2 Hex Lock Nut with Nylon Insert - 30mm High, Uncoated
Artículo MI #11771943
No. Fabricante 88154620

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio132.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    30.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30x3.50
  • Anchura a través de planos
    46.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 985
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8, grado austenítico A2
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
88154620 88154620 M30X3.50 A2 18-8 SS NY
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno