Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal9/16 pulg.
- Longitud5-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Details
- RecubrimientoGalvanizado en caliente
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
88182118 88182118 3/8-16 X 5-1/2 GR5 GAL
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.