Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal5/8 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14 pulg.
Detalles
- RecubrimientoGalvanizado en caliente
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
88182159 88182159 7/16-14 X 1-1/2 GR5 GA
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.