Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-5/16 pulg.
- Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9 pulg.
Detalles
- RecubrimientoGalvanizado en caliente
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNC
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
88183116 88183116 7/8-9 X 2-1/2 GR5 VÁSTAGO
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.