Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca#10-32
- Altura del ala0.4700 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoEstándar
- Span del ala0.9100 pulg.
Descripción general
- Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
- Se utilizan en aplicaciones donde se requiere la instalación y extracción frecuente de piezas y ensamblajes
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.