Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1830 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.1960 pulg.
- Diámetro exterior0.4500 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.4330 pulg.~
- Tamaño del tornillo#8
- Grosor0.0670 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoAAG
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.