Motion
88513791
Tornillo #10 , Arandela plana SAE de acero de grado 2 , 0.214" D.I. x 0.512" D.E., 0.067" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11772087
No. Fabricante 88513791
Precio4.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #10 , Arandela plana SAE de acero de grado 2 , 0.214" D.I. x 0.512" D.E., 0.067" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11772087
No. Fabricante 88513791

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2140 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.2280 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5120 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.4950 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.0670 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
88513791 88513791 10 100/PK SAE FLAT FUE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo