Especificaciones
Dimensions
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del orificio0.1230 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito1/4 pulg.
- Tamaño de la plaquita21.51
- Ángulo de alivio11
- Grosor3/32 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaTPGT
- Calidad del fabricanteI55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5/C6
- RastrilloNeutro
- Ángulo de desprendimiento0
- SerieValor americano
- FormaTriángulo
Descripción general
Descripción del fabricante
88520044 88520044 TPGT21.51 I55 CARBURO
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.