Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del orificio0.1770 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito3/8 pulg.
- Tamaño de la plaquita32.51
- Ángulo de alivio11
- Grosor5/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaTPGT
- Calidad del fabricanteI22
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC2
- RastrilloNeutro
- Ángulo de desprendimiento0
- SerieValor americano
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.