Motion
88525068
Tornillo #12 , Arandela plana SAE de acero de grado 2 , 0.241" D.I. x 0.58" D.E., 0.08" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11772103
No. Fabricante 88525068
Precio4.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #12 , Arandela plana SAE de acero de grado 2 , 0.241" D.I. x 0.58" D.E., 0.08" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11772103
No. Fabricante 88525068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2410 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.2650 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5800 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.5570 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    #12
  • Grosor
    0.0800 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
88525068 88525068 12 25/PK SAE LAVADO PLANO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo